Edelstahl-Armband R 2206 • Mit Armband und Spiralkabel • Spiralkabel mit 1 Megaohm • Sicherheitswiderstand und Druckknöpfe an beiden Enden: 7 mm Druckknopf wird zur Erdungsbox und 10 mm Druckknopf ...
Armbandtyp: Adjustable Erdungsanschlüsse: Stud Armbandfarbe: Blue Anschlusslänge: 12 ft Umfang, max.: 330 mm Produktpalette: - SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja
Produktbeschreibung Das Safeguard ESD Handgelenkband in Gelb mit 10 mm Druckknopf bietet eine einfache Einstellbarkeit und ist antiallergisch sowie waschbar. Durch die Verarbeitung von Silber und C...
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Anschlusstyp = Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Leitungslänge = 1.8m Unterstützt ESD S20.20 und ...
Textil-Armband R 2216 • Elastisch, leicht, hochwertig • Für die sichere Erdung • Spiralkabel mit 1 Megaohm Sicherheitswiderstand und Druckknöpfen an beiden Enden: 7-mm-Druckknopf wird zur Erdungsbo...
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Anschlusstyp = Bananenstecker - Krokodilklemme Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Leitungslänge = 1.8m Widers...
ESD Handling Set, 9-354, Bernstein Die Handgelenkserdung, als sichere Methode zur Ableitung elektrostatischer Aufladung von Personen, besteht aus einem verstellbaren Handgelenkband mit eingewebten ...
Das Standardband mit eingewebten, versilberten Kunststofffasern. Merkmale: Anschluss über Druckknopf verstellbar elastisch antiallergisch waschbar langlebig
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 4-mm-Gewindebolzen Anschlusstyp = 3.5 mm Mono Plug Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Handgelenkbandgröße = Verstellbar UL. Verstellbar, Gew...