Produktbeschreibung Das Safeguard ESD Handgelenkband in Hellblau mit einem Durchmesser von 10 mm und einem Druckknopf bietet ultimative Leichtigkeit und Weichheit für höchsten Tragekomfort. Dank de...
Das leichte und handlich zusammenlegbare BJZ-Service-Set beinhaltet alles, was ein Servicetechniker zum schnellen Einrichten eines ESD-gerechten Arbeitsplatzes benötigt. Standardmäßig mit Druckknop...
Produktpalette: - Erdungsanschlüsse: Snap Armbandfarbe: White Armbandtyp: Adjustable Umfang, max.: 330 mm SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Anschlusslänge: 6 ft RoHS konform: Ja
TRU COMPONENTS WristME-SET-4-183-K ESD-Handgelenkband Schwarz inkl. Erdungskabel Druckknopf 4 mm,Krokodilklemme Metallarmband mit Erdungskabel Langlebiges und hochwertiges Metallarmband für die per...
Produktbeschreibung Safeguard ESD Handgelenkband in dunkelblau mit 3 mm Druckknopf bietet eine einfache Verstellbarkeit und überzeugt durch seine antiallergischen Eigenschaften. Das Band ist waschb...
ESD-Handgelenkband, Typ=30-560-0010, Entspannter Umfang=190 mm, Erweiterter Umfang=380 mm, Armbandfarbe=Bordeaux, Armbandmaterial=Elastische Webfaser, Armbandverbindung=10 mm Steckerzapfen
TRU COMPONENTS WristME-SET-4-305-K ESD-Handgelenkband Schwarz inkl. Erdungskabel Druckknopf 4 mm,Krokodilklemme Metallarmband mit Erdungskabel Langlebiges und hochwertiges Metallarmband für die per...
Quadrios ESD-Handgelenkband Blau Druckknopf 10 mm Quadrios ESD-Armband Komplettset Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1 Für Links- und Rechtshändler geeignet Das ESD-Armgele...
Produktbeschreibung Das Safeguard ESD Handgelenkband in Gelb mit 3 mm Druckknopf ist einfach einstellbar und überzeugt durch seine antiallergischen Eigenschaften. Durch die Verarbeitung von Silber ...
ESD-Handgelenkband, Typ=30-560-0004, Entspannter Umfang=190 mm, Erweiterter Umfang=380 mm, Armbandfarbe=Bordeaux, Armbandmaterial=Elastische Webfaser, Armbandverbindung=4 mm Steckerzapfen
Wolfgang Warmbier 2050.750.3 ESD-Handgelenkband Hellblau Druckknopf 3mm Der stufenlos verstellbare Armumfang ermöglicht die Anpassung an verschiedenste Handgelenke. Ein elastischer Stoff mit eingew...
Quadrios ESD-Handgelenkband Blau Druckknopf 10 mm Quadrios ESD Armband mit 10 mm Druckknopf Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1 Für Links- und Rechtshändler geeignet Das ES...