»Black Cat Panther« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Nur 4,5 mm stark • U...
Gummi-Anti-Rutsch-Läufer mit Feinrillen, 100 cm x 10 m, schwarz reduziert Rutschgefahr, erhöht Arbeitssicherheit geeignet für alle industriellen Umgebungen und Einsatzbereiche, wo Rutschgefahr redu...
Gummi-Anti-Rutsch-Läufer mit Feinrillen, 100 cm x 10 m, grau reduziert Rutschgefahr, erhöht Arbeitssicherheit geeignet für alle industriellen Umgebungen und Einsatzbereiche, wo Rutschgefahr reduzie...
Antirutsch-Matte FILMER 37.120, 120x100 cm Diese flüssigkeitsundurchlässige Antirutsch- und Schmutzfangmatte verhindert das Rutschen von Gegenständen, Geschirr, Telefonen, elektrischen Geräten usw....
Rutschende Teppiche im Wohnzimmer und Bad oder umgeschlagene Läufer sind im Haushalt eine echte Gefahr. Um das zu vermeiden, ist diese Antirutschmatte ideal! Individuell zuschneidbar, können Sie di...
cartrend Anti-Rutsch-Matte, Maße: 1.000 x 600 mm doppelseitig beschichtet, rutschhemmende Spezialmatte für Auto, Werkstatt und Lager, Farbe: schwarz (75289) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnlic...
Anti-Rutschmatte, Recycling-PVC, 10 m Rolle, Breite 1000 mm, schwarz/gelb. Für Kommissionierbereiche, Lager, Gastronomie. Rutschsicher R10/V10 nach DIN 51130/GUV 26.18. Isoliert gegen kalte Böden. ...
Anti-Rutschmatte, Recycling-PVC, pro lfd. m, Breite 1000 mm, schwarz/gelb. Für Kommissionierbereiche, Lager, Gastronomie. Rutschsicher R10/V10 nach DIN 51130/GUV 26.18. Isoliert gegen kalte Böden. ...
Anti-Rutschmatte Black Cat, Rolle, Breite 1.000 mm Die Antirutschmatte Black Cat verwenden Sie als rutschhemmende Einlage in Schubladen oder als Unterlage auf Ablageflächen oder in Werkstattwagen. ...
BLACK CAT - Antirutschmatte • Ist ein flexibles, hochreißfestes rutschhemmendes Material • Hält ohne Kleber oder Montagesystem • In Werkstätten, Industrie und Handel werden Fertigungs- und Kommissi...
Anti-Rutsch-Matte Rollenware|B10000 x T800 x H2 mm|Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff. Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest auch auf rauen b...
Anti-Rutsch-Matte Rollenware|B10000 x T560 x H2 mm|Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff. Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest auch auf rauen b...
Anti-Rutsch-Matte Rollenware|B10000 x T700 x H2 mm|Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff. Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest auch auf rauen b...