Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte Black Cat, Rolle, Breite 1.000 mm 122432-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122432-YY
Herst.-Nr.:
     30927 00 00
EAN/GTIN:
     4031022048561
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatte Black Cat, Rolle, Breite 1.000 mm Die Antirutschmatte Black Cat verwenden Sie als rutschhemmende Einlage in Schubladen oder als Unterlage auf Ablageflächen oder in Werkstattwagen. Die hochreißfeste Matte passt sich Unebenheiten problemlos an und ist leicht zuschneidbar. Robuste Antirutschmatte Black Cat Für den Innenbereich Extrem stabil durch Gewebeverstärkung Haftung bei bis zu 60° Neigung auf nahezu allen Materialien Aus lebensmittelunbedenklichen Rohstoffen hergestellt Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Profil = Löcher Befahrbar = ja Schwer entflammbar = ja Temperaturbeständig = -40 °C Waschbar = Waschbar Erweiterbar = ja Rollenlänge = 10 m Material = PVC-Spezial-Weichschaum Breite = 1.000 mm
Weitere Informationen:
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Befahrbar:
ja
Breite:
1000 mm
Erweiterbar:
ja
Material:
PVC-Spezial-Weichschaum
Profil:
Löcher
Rollenlänge:
10 m
Rutschfestigkeit:
ja
Schwer entflammbar:
ja
Temperaturbeständig:
-40 °C
Waschbar:
Waschbar
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
6.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39211900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,10*
€ 244,60*
16 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 200,50*
€ 246,19*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,60*
€ 291,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.