Die FLOORTEX Anti-Ermüdungsmatte AFS-TEX System 2000, 400 x 600 mm, schwarz ist die perfekte Lösung für alle, die eine robuste und langlebige Matte suchen. Mit einer Polyurethan-Konstruktion von 18...
∙ Einlagige Anti-Ermüdungsmatte aus dickem Schaumstoff für maximalen Komfort ∙ Kälteisolierend auf Betonböden ∙ Strukturierte Oberfläche für ein ansprechendes Erscheinungsbild ∙ Brandschutzgeprüft ...
einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatte (aus Schaumstoff) mit griffiger Noppenoberfläche · ideal für Arbeitsplätze mit geringer bis mittlerer Belastung · geeignet für trockene Innenbereiche · wir...
Diese Anti-Ermüdungsmatte ist für niedrige Belastung gemacht, aus 100% Vinylschaum, für trockene Arbeitsplätze. Die Arbeitsplatzmatte federt spürbar ab und mindert so Bein- und Rückenbeschwerden, d...
ESD Anti-Ermüdungsmatte ableitf. / Gehkomfort, Mittelstück | LH1774 ESD Anti-Ermüdungsmatte Durch den Einsatz dieser ergonomischen ECOSTAT-Drehkomfort Matte verbessern Sie nicht nur den Arbeitskomf...
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat Connect • Naturkautschuk • Oberseite mit Noppen • Reduziert Ermüdungserscheinungen durch langes Stehen • Die genoppte Oberfläche stimuliert die Durchblutung in Füßen u...
Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, gerillt, Rolle, BxL 18,3 m x 1.220 mm Mit diesen Anti-Ermüdungsmatten aus Vinyl sorgen Sie für angenehme Arbeitsbedingungen in trockenen Arbeitsbereichen. Die Anti-Er...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
Einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatte mit griffiger Rippenoberfläche Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen Rutschhemmung R10 nach EN 13552 Brandschutzklasse B2 nach D...
Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, COBAmat®, einfach gewebt, pro lfd. m, Maschenweite 22 x 22 mm, grün. Rutschsicher R10 nach EN 13552. Gute Drainageeigenschaft. Resistent gegen milde Säuren und Alkali...
9900020857, Arbeitsplatzbodenbelag COBAgrip Treppenprofil, schwarz-gelb Diese Bodenplatten und Treppenwinkel-Profile eignen sich für den Innen- und Außenbereich. Vorteile: Sicherung bei Rutschgefah...
Anti-Ermüdungsmatte Höhe x Länge x Breite 14 x 950 x 650 mm aus Polyurethan in anthrazit mit allseitig abgeschrägten Kanten fördert Entlastung von Rücken und Beinen Temperaturbeständig -40 °C bis +...