Die ergonomischen Industriebodenbeläge. Yoga Allround- ist speziell für den Einsatz in der Industrie geschaffen worden. Die Bodenbeläge aus Naturkautschuk sind selbst härtesten Belastungen durch gr...
mit griffiger Rippen-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · ...
9900027304, Arbeitsplatzbodenbelag „Tough Lock , 100 % Recyclat, schwarz Das Einsatzgebiet dieser Fußbodenplatten ist die leichte bis intensive industrielle Nutzung sowie gewerbliche Bereiche. , Be...
ESD-Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™, LxB 1630 x 970 mm, schwarz. Ableitfähige Anti-Ermüdungsmatte für trockene Industriebereiche. Reduziert die Ermüdung der Beine durch langes Stehen. Praktische ...
Die strapazierfähige Oberfläche, kombiniert mit einer dämpfenden Unterseite, sorgt für hohe Ergonomie und ist insbesondere auch für Plätze geeignet, an denen es einer besonderen Aufmerksamkeit beda...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
Typ = Matte Material = Vinyl Reihe = DS01 Farbe = Schwarz Produktformat = Verbindung Dicke = 11.5 mm ± 0.5mm Die Coba Plastics DeckStep wird als Mehrzweck-Rippvinylmattierung für die Industrie verw...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed, LxB 1500 x 910 mm, grau mit Signalstreifen. Für trockene Steharbeitsplätze. Rutschhemmung R10 nach EN13552. Resistent gegen die meisten Chemikalien. Aus PVC. D...
Bodenbelag Tough-Lock, mit Noppenoptik, schwarz, PVC, 500x500mm Bodenbelag Tough-Lock, mit Noppenoptik, für geringe bis intensive Nutzung, die Module sind leicht zu verlegen und sofort belast- und ...
Die strapazierfähige Oberfläche, kombiniert mit einer dämpfenden Unterseite, sorgt für hohe Ergonomie und ist insbesondere auch für Plätze geeignet, an denen es einer besonderen Aufmerksamkeit beda...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®, PVC mit Hammerschlagoptik, Höhe 9 mm, 1500 x 900 mm, grau. Der Klassiker für Tätigkeiten am Montageband, in Produktion und Kommissionierung. Rutschhemmend nach R10 DI...