Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra 60x90cm schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra 60x90cm schwarz/gelb
Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra 60x90cm schwarz/gelb
Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra 60x90cm schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     467-#MILT12011
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     12011
EAN/GTIN:
     4260061890613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
  • Die strapazierfähige Oberfläche, kombiniert mit einer dämpfenden Unterseite, sorgt für hohe Ergonomie und ist insbesondere auch für Plätze geeignet, an denen es einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf.
  • Anwendungsbereiche: an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen, an Kommissionierungs- und Packetierplatzen, in Lagerbereichen (in den Gängen zwischen den Regalen), an Verkaufstheken und Informationsschaltern
  • in zwei Varianten erhältlich: schwarz oder schwarz mit gelben Signalstreifen für eine verbesserte Gangmarkierung und somit mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
  • die porenfreie Deckschicht besitzt eine Rautenstruktur, der Unterboden besteht aus geschäumtem PVC, welcher eine physiologisch korrekte Federung erwirkt
  • wirkt lärmdämmend und senkt den Trittschallpegel
  • temperaturbeständig bis +60 Grad C
  • allseitig abgeschrägte Seitenränder verringern das Stolperrisiko
  • für trockene Arbeitsbereiche, in denen stehend oder sitzend gearbeitet wird (Kommissionierungsplätze etc.)
  • gute Rutschhemmung / R10 (DIN 51130)
  • gute Drainage und Lüftung / V10 (DIN 51130)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
3.2000 kg
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe:
14 mm
Marke:
Miltex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
90 cm
Rutschfestigkeit (DIN 51130):
R10
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, lxbxh 900 x 600 x 14 mm antiermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Anti, Anti-Ermüdung, Anti-Ermüdungsmatten, AntiErmüdung, Antiermüdungsmatten, Arbeitsplatz, Ermüdung, Ermüdungsmatte, Ermüdungsmatten, Funktionsmatte, Komfort, Komfort-Matte, komfortables, Komfortmatte, Massage, Massagematte, Matte, Multi, Multi-Funktionsmatte, Multifunktionsmatte, Schreibtisch, Sit, Sitz, Sitz-Steharbeitsplatz, SitzSteharbeitsplatz, Stand, Steh, Steh-Arbeitsplatz, Steh-Komfort, Steh-Schreibtisch, Steharbeitsplatz, Stehen, Stehkomfort, Stehschreibtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 61,79*
€ 82,42*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 68,30*
€ 93,93*
11 Tage
21
Frei Haus
ab € 131,84*
€ 163,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
12021
ab € 143,34*
Sonstiges
Miltex
12020
ab € 136,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.