Anti-Rutsch-Matte Rollenware|B10000 x T700 x H2 mm|Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff. Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest auch auf rauen b...
Antirutschmatte Schwarz für Modell(e): UB90, UB30 für Unterbauschränke Korpusbreite 1100 mm Abmessungen außen: B x T x H (mm) 925 x 434 x 1 Abmessungen innen: B x T x H (mm) 869 x 378 x 1
Mobiler Werkstattwagen in robustem Design für den Einsatz im Arbeits- und Lagerbereich. Ideal auch als Station zum Dossieren von Flüssigkeiten und sicheren Bereitstellen von Gefahrstoffen. 2 Wannen...
Antirutschmatte FILMER 38.455, 140x80 mm, schwarz Diese Matte verhindert das Verrutschen von Handy, Sonnenbrille, Geldbörse, Schlüssel, MP3-Player usw. Ideal für das Armaturenbrett von LKW, PKW, Bu...
Hält problemlos allerlei Gegenstände an Ort und Stelle. Aus hochwertigem Antirutschmaterial und kann auf jede Größe zurechtgeschnitten werden. Hervorragend geeignet zur Nutzung im Wohnwagen, Wohnmo...
Antirutschmatte FlexiSPACE 150 x 50 cm, weiß Hervorragend für Schubladen, Regale, Schränke. Die Matte haftet auf der Oberfläche, die Gegenstände sind gegen Verrutschen gesichert. Auf gewünschte Grö...
Anti-Rutschmatte Black Cat, genoppt, Kleberücken, Breite 430 mm Diese rutschfeste Unterlage ist für den Einsatz in Industrie, Transport und Logistik geeignet. Die Antirutschmatte ist selbstklebend ...
Die rutschfeste Weichschaummatte ist ideal für verschiedenste Anwendungsarten. Im Indoor- und Outdoorbereich ist die Schaummatte multifunktional als Badvorleger, Saunamatte oder als Läufer nutzbar....
Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist einsetzbar im Heim- oder Praxisbereich und bietet eine rutschfeste Unterlage für verschiedene Anwendungszwecke. Ob für die Unterstützung bei Balance-Übungen und Geht...
Antirutschmatte Silikon 275 Standard walnussgrau PEKA 100.1183.56 passend zu Einhängetablaren Liro, Libell und Fioro für Hochschrank Standard / Unterschrank Snello Antirutschmatte zur Stabilisierun...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...