Antirutschmatte Silikon 300 Standard/Snello perlweiss PEKA 100.1184.57 passend zu Einhängetablaren Liro, Libell und Fioro für Hochschrank Standard / Unterschrank Snello Antirutschmatte zur Stabilis...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
∙ Zur Sicherung des Transportgutes gegen Verrutschen ∙ Aus Gummigranulat ∙ Haften auf fast allen Untergründen ∙ Gleitreibbeiwert nur 0,6 ∙ Unverzichtbar bei kritischer Materialpaarung wie z. B. Sta...
für den universellen Einsatz in Handwerk, Industrie, etc. · Stärke 3 mm · mit geschlossener Oberfläche · reißfest durch Spezialfaser-Einlage, sowie formbeständig bei Hitze und Kälte · schmutz- und ...
Anti-Rutsch-Matte Rollenware|B10000 x T900 x H2 mm|Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff. Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest auch auf rauen b...
Sicherheits-Antirutschmatte Black Cat Eigenschaften: • Einmal platziert, hält die Matte unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60° Neigung • Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinw...
Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, kei...
Die rutschfeste Weichschaummatte ist ideal für verschiedenste Anwendungsarten. Im Indoor- und Outdoorbereich ist die Schaummatte multifunktional als Badvorleger, Saunamatte oder als Läufer nutzbar....
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...