Anschlussverschraubung Kunststoff, grau RCX-MG-20-80063.5Anschlussverschraubung gerade RCX-MG aus PVC mit drehbaren metrischen Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP65. Für den Kunststoff-...
OV Verteilerbalken Regumat m Isol DN 25 Stahl für 5 Heizkreise Anschluss zum Heizkreis mit 1 1/2" ÜM · flachdichtend · inkl. Wandhalterung für Regumat mit Achsabstand 125 mm Weitere technische Eige...
Anschlussverschraubung Metall MS-240-50048.5FIPMETAL® Metallverschraubung gerade MS-2-M aus Messing vernickelt, mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP67. Dichtringe für FIPMETAL® Metall-Schutzschl...
Halbe Verschraubung, flachdichtend, mit Universal-Pressanschluss und Befestigungsgewinde, Überwurfmutter (Messing), aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, mit Sichtfenster, mit Flachdich...
Kaltwasserleitung Anschlussverschraubung Anschlussverschraubung 25 mm x 3/4" Innengewinde, als Übergang zu anderen Rohrarten, zum Anschluss von Absperrventilen und als Übergang zu Verbrauchern. Die...
Anschlussverschraubung Kunststoff, grau RCX-MG-16-80062.5Anschlussverschraubung gerade RCX-MG aus PVC mit drehbaren metrischen Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP65. Für den Kunststoff-...
OV Kessel-Anbindesystem Regumat M3-280 DN 50 ohne Pumpe mit Dreiwegemischer und Stellmotor · mit universeller · modular aufgebauter Wärmedämmung · für die Montage der Heizkessel an die Rohrleitungs...
ALPEX Anschlussverschraubung f. Übergang 3/4"AG x G 1"AG Anschlusskupplung flachdichtend aus entzinkungsbeständigem Messing zum Herstellen von lösbaren Verbindungen in Verbindung mit den alpex Über...