aus Messing · mit Presshülse inkl. Sichtfenster und Flachdichtung · lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz von Apparaten und ArmaturenWeitere technische Eigenschaften:· Form: gerade· Kennzeich...
aus Messing · mit Presshülse inkl. Sichtfenster und Flachdichtung · lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz von Apparaten und ArmaturenWeitere technische Eigenschaften:· Form: gerade· Kennzeich...
Die PE-Messingklemmverschraubungen mit Innengewinde eignen sich ideal zur einfachen und schnellen Montage. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar. Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 20 mm x ½"...
Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/4 i., Rohr-Außen-Ø 4 mm, PN max. 100 bar, SW1 10, SW2 19, Stahl verzinktManometer-Anschlussverschraubung, Innengewinde zylindrisch, sehr leichte Ausführung
Die PE-Messingklemmverschraubungen mit Innengewinde eignen sich ideal zur einfachen und schnellen Montage. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar. Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 32 mm x 1"...
Die PE-Messingklemmverschraubungen mit Innengewinde eignen sich ideal zur einfachen und schnellen Montage. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar. Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 25 mm x ¾"...