OVENTROP Stellmotor Lineg, bis Bj. 2015 für Drei- und Vierwegemischer, 230 V OOVENTROP-Stellmotor "Lineg" für Drei- und Vierwegemischer, 230 V Stellmotor 230 V (3-Punkt), Laufzeit 140 s, Drehmoment...
OV Verschlusskappe G 3/4Zoll IG zum Verschließen nicht benutzter Verteilerabgänge Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: Endstopfen · Gewindemaß: 3/4 Zoll · Kennzeichen U...
Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M14x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinktManometer-Anschlussverschraubung mit Dichtkegel, Innengewinde zylindrisch
Löt-Verschraubung • Rotguss • 1/2" Außengewinde • 15 mm Muffe • Konisch dichtend CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, b...