Verschraubung, flachdichtend, mit Universal-Pressanschluss und Außengewinde, Überwurfmutter (Messing), aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit Flachdichtung (EPDM-schwarz), mit werkseitig eingelegtem Dichtring (EP...
Einfache Montage des Homematic IP Heizkörperthermostats auf Ventilen mit dem Gewindemaß M30 x 1,5 mm Passend für die Hersteller Vaillant, Oventrop, Herz, Comap und Danfoss
OVENTROP Elektrothermischer Stellantrieb Aktor T 2P, 230V, stromlos geschl.,2 m Elektrothermischer Stellantrieb "Aktor T 2P" "H NC", 230 V, stromlos geschlossen, 2-Punkt, M 30 x 1,5 Einsatz in den ...
Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M12x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
GEBERIT Mepla Anschlussverschraubung 20 mm x 3/4", zu Eurokonus Mepla Anschlussverschraubung zu Eurokonus d20-EuG3/4 Verwendungszwecke - Für Heizungswasser - Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel - ...
OV Thermostat Uni XH weiß m Nullstellung, 0 * 1-5 mit eingebautem Flüssig-Fühler · auf individuellen Sollwert begrenz- und blockierbar · mit Frostschutzsicherung · geprüft und zugelassen gem. EN 21...
OVENTROP Doppelverschraubung für Kesselverrohrung, beiderseits G1 ÜM OVENTROP-Doppelverschraubung für Kesselverrohrung, beiderseits G1 ÜM Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG