Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung, 20 mm x ½" Außengewinde 20 x ½" AG PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung, 20 mm x ½" Außengewinde
Anschlussverschraubung, 20 mm x ½" Außengewinde
Artikel-Nr.:
     265-11-31-20-50
Hersteller:
     Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934906978
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
pe anschlussverschraubung

Betriebsdruck max. 10 bar

Anschlussverschraubung, PP-Klemmfitting, 63 x 2" Außengewinde Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf

Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung, anschlussverschraubung 2", PP-Klemmfitting-Anschlussverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,65*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,65*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,09*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,79*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,89*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,89*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,89*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,12*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,25*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,12*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,06*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,05*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,06*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,75*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 3,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.