Fahrradständer Einzelparker zum Aufdübeln aus Vierkantrohr 80x80 mm Höhe: 800mm mit Bodenplatte 150x150 mm mit seitlichen Rohrbügel aus Vierkantrohr 60x60 mm feuerverzinkt und schwarz-matt beschichtet
Reifenbreite: bis 55 mm Radabstand: 350 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Radeinstellung: einseitig, 90° Stellraumtiefe: ca. 1850 mm VSF..all-ride zertifiziert inkl. Schrauben und Montageanleitung ...
Anlehn-/Absperrbügel, U-förmig· Modernes Design ohne Querholm · Ø 48er Rundrohr - Material Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder Edelstahl geschliffen · Montage Erdbefestigung (Einbetoniere...
K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof,Knieholm,z. Aufdübeln,verz.,Stahl,900x800mm,Ø42mm K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, mit Knieholm, zum Aufdübeln, zum sicheren und beideseitigem Anschließen von Fahrräde...
Anlehnbügel BÜROKLAMMER, Ø 50 mm, moosgrün. Höhe über Boden: 870 mm. Struktur: Stahlrohr Ø 50 mm. Zum Einbetonieren. Die Anlehnbügel sind eine wirtschaftliche, platzsparende und diskrete Radlehne f...
Fahrradständer Einzelparker zum Aufdübeln aus Vierkantrohr 80x80 mm Höhe: 800mm mit Bodenplatte 150x150 mm mit seitlichen Rohrbügel aus Rundrohr Ø 60 mm feuerverzinkt
Anlehn-/Absperrbügel, U-förmig· Modernes Design ohne Querholm · Ø 48er Rundrohr - Material Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder Edelstahl geschliffen · Montage Erdbefestigung (Einbetoniere...
K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof,Knieholm,z. Einbetonieren,Stahl,900x1200mm,Ø 42mm K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, mit Knieholm, zum Einbetonieren, zum sicheren und beidseitigem Anschließen von Fahrr...
Anlehnbügel BÜROKLAMMER, Ø 60 mm, feuerverzinkt. Höhe über Boden: 1000 mm. Struktur: Stahlrohr Ø 60 mm. Zum Einbetonieren. Die Anlehnbügel sind eine wirtschaftliche, platzsparende und diskrete Radl...
Fahrradständer Einzelparker zum Aufdübeln aus Vierkantrohr 80x80 mm Höhe: 800mm mit Bodenplatte 150x150 mm mit seitlichen Rohrbügel aus Rundrohr Ø 60 mm feuerverzinkt und schwarz-matt beschichtet
Höhe über Flur: 800 mm Breite: 350 mm Bügel Ø: 48 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau Oberfläche: feuerverzinkt und beschichtet Modell: mit Querholm Diebstahlsicherung: ...
9900065904, Fahrradanlegebügel zum Aufdübeln und mit Ösen für die Kette Die Fahradanlehn-, Abweis- bzw. Absperrbügel sind für jede Fahrradgröße nutzbar und bieten Standsicherheit und Diebstahlschut...
Fahrradparker Modell 9100 und 9200 • Für jede Fahrradgröße nutzbar • Standsicherheit und Diebstahlschutz in einem • Wahlweise mit zusätzlichem Querrohr für noch mehr Anschlussmöglichkeiten • Stabil...
Anlehnbügel BÜROKLAMMER, Ø 60 mm, grau. Höhe über Boden: 1000 mm. Struktur: Stahlrohr Ø 60 mm. Zum Einbetonieren. Die Anlehnbügel sind eine wirtschaftliche, platzsparende und diskrete Radlehne für ...
Steckdosenschloss Schutz vor Energiediedstahl mit zwei Schlüsseln leichte Montage Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung