Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnbügel RAL, L 1000 mm zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-Anlehnbügel RAL, L 1000 mm zum Aufdübeln
Fahrrad-Anlehnbügel RAL, L 1000 mm zum Aufdübeln
Fahrrad-Anlehnbügel RAL, L 1000 mm zum Aufdübeln
Fahrrad-Anlehnbügel RAL, L 1000 mm zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     214B-7830503623
Herst.-Nr.:
     105900058
EAN/GTIN:
     4250366516196
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrradparker Modell 9100 und 9200 • Für jede Fahrradgröße nutzbar • Standsicherheit und Diebstahlschutz in einem • Wahlweise mit zusätzlichem Querrohr für noch mehr Anschlussmöglichkeiten • Stabil verzinktes und farbeschichtetes Stahlrohr Lieferung: Verschweißt per Spedition. Hinweis: Auf Anfrage RAL-Farbbeschichtung lieferbar (bitte bei Bestellung RAL-Farbton angeben).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Herstellerartikelnummer:
105900058
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Ausführung:
ohne Querholm, zum Aufdübeln
Länge:
1000 mm
Modell:
9100
Durchmesser Ø:
48 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,33*
€ 185,72*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,28*
€ 185,77*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,68*
€ 193,45*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,80*
€ 201,87*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,60*
€ 214,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.