Zur einfachen Auszeichnung Ihrer Artikel Befestigung durch Metalldraht (Draht muss separat bestellt werden) Mit verstärkter Kartonöse Leicht zu Beschriften Farbe ähnlich altweiss Qualität: 190 g/m²...
Die neutral weißen Anhängekarten mit Eurolochung sind dazu gedacht Kleinteile in Kunststoffbeuteln an Regal- oder Präsentationswänden aufzuhängen. Die Beutel können mit Büroheftgeräten an die Anhän...
aus verschiedenen hochwertigen Materialien selbstklebend geeignet zur Kartengestaltung Verzierung von Lampen und Lichterketten Gestaltung von kleinen Anhängern und Dekoration von Geschenken
Anhängeetiketten, braun, VE 1000 Stk, LxB 121 x 60 mm. Einfache Befestigung durch beiliegenden Baumwoll-Faden. Reißfest durch verstärkte Kartonöse (7 mm Durchmesser). Hohe Qualität: 210 g/m². Leich...
Zur einfachen Auszeichnung Ihrer Artikel Befestigung durch Metalldraht (Draht muss separat bestellt werden) Mit verstärkter Kartonöse Leicht zu Beschriften Farbe ähnlich altweiss Qualität: 190 g/m²...
laserFOL PET SCHILDER 1074 - Die Anhängeschilder/Etiketten aus Laserfolie mit Befestigungslöchern werden im Format DIN A4 bedruckt. Nach dem Druck können die Abschnitte entlang der Perforation abge...
Anhängeetiketten, braun, VE 1000 Stk, LxB 140 x 70 mm. Einfache Befestigung durch beiliegenden Baumwoll-Faden. Reißfest durch verstärkte Kartonöse (7 mm Durchmesser). Hohe Qualität: 210 g/m². Leich...
Aus wetterfester PP-Folie gefertigt. Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. Schnelle Anbringung, da grundsätzlich vorgelocht. Mit jedem Kugelschreiber beschriftbar, wahlweise mit Bedruckung oder...