Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Karton Hängeetiketten 5,1 x 10 cm Braun ETIC51KB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187201
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187201
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187201
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ETIC51KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Raja Karton Hängeetiketten 5,1 x 10 cm Braun ETIC51KB
Weitere Informationen:
Gewicht:
1267 g
Farbe:
Braun
Höhe:
100 mm
Breite:
51 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
€ 12,90*
ab € 57,06*
€ 87,40*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 82,49*
€ 106,24*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,24*
€ 126,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,30*
€ 125,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,59*
€ 119,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,61*
€ 112,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,49*
€ 98,16
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08249* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.