Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten / Kollianhänger aus PVC, 1 Stanzloch - Karton = 1000 Stk. - 120x64x0.2 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6513/01.03
Hersteller:
     Meier
Herst.-Nr.:
     A000046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Kollianhänger aus PVC 1 Stanzloch
Weitere Informationen:
Stärke:
0.20 mm
Höhe:
64.00 mm
Breite:
120.00 mm
Gewicht:
0.00226 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Kolli-Anhänger, Kollianhänger, Preisauszeichnung, hängeetikett 120mmx80mm, kolli anhänger, Anhängeetiketten, Hängeetiketten, 6513/01.02, PVC-Anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,33*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,07133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 108,03*
€ 128,56
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 96,97*
€ 115,39
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 93,74*
€ 111,55
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 91,17*
€ 108,49
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 88,59*
€ 105,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 84,06*
€ 100,03
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 71,33*
€ 84,88
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meier
A000034
ab € 71,03*
Ähnlich
Meier
A000040
ab € 70,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.