Rammschutz- Prallschutz- Anfahrschutz- Winkel zum Aufdübeln Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 1200 mm Gesamtbreite: 160 mm 6 mm Wandstärke Bestellhinweis: P...
Anfahrschutz als mechanischer Schutz der ISS-Industriesäule im Bodenbereich. Im Lieferumfang enthalten sind 2 U-förmige Schutzprofile aus 3 mm Stahlblech und 8 Befestigungsschrauben mit Nutensteine...
Anfahrschutz U-Profil Stahl 6,0 mm dreiseitiger Schutz, gelb/schwarz, zum Aufdübeln ActiveWorkplace® Anfahrschutz U-Profil Schützt Regalstützen im Durchfahrtsbereich von Lagern und anderen Bereiche...
Abweiserecken mit Winkel-Profil, Trapez, Höhe 400 mm, Stärke 5 mm Diese Abweiserecken mit Winkel-Profil sind konisch geformt und zur besseren Kennzeichnung farbig lackiert. Versehen Sie Ihre Regale...
Steinbock® Abweiserecke, Winkel, HxBxT 400 x 180 x 180 mm Die Abweiserecke Steinbock® als Winkel-Profil bietet einen zuverlässigen Schutz vor Anfahrschäden durch Flurförderzeuge gemäß Sicherheitsri...
Anfahrschutz aus Stahl, U-Profil, schwarz / gelb, Höhe 400 mm, Innenbreite 124 mm. Rammschutz nach Sicherheitsvorschrift BGR 234. Geeignet für den Innenbereich. Schutz von Regalen, Maschinen, Gebäu...
Material: Stahl, beschichtet Plankenhöhe: 310 mm Schutzhöhe: 400 mm Tiefe: 43 mm Farbe: melonengelb (RAL 1028) Stärke: 5 mm nach BGR 234 inkl. Stell- und Klemmschrauben | Kraftabsorption weit über ...
Anfahrschutz Leitbord, Länge 800 mm, Wandstärke 10 mm. Häufig werden Lager- und Brandschutztüren beschädigt. Ursache: In der Sperrfläche im Rückfahrraum wurden Paletten/Gitterboxen abgestellt. Eben...
Material: Stahl, beschichtet Plankenhöhe: 310 mm Schutzhöhe: 400 mm Tiefe: 43 mm Farbe: melonengelb (RAL 1028) Stärke: 5 mm nach BGR 234 inkl. Stell- und Klemmschrauben | Kraftabsorption weit über ...
Rammschutz- Prallschutz- Anfahrschutz- Winkel zum Aufdübeln Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 800 mm Gesamtbreite: 160 mm 6 mm Wandstärke Bestellhinweis: Pr...
K.57 Anfahrschutzprofil,L-Form,zum Aufdübeln,gelb pulverbeschichtet,160x1000x6mm K.57 Anfahrschutzprofil, L-Form, zum Aufdübeln, wirksamer Schutz von Regal- und Wandeckbereichen, nach DGUV-Regel 10...
Anfahrschutz mit Leitrollen, L-Profil, HxBxT 400 x 160 x 160 mm. Optimaler Schutz vor Beschädigungen an Logistikgeräten und Sachgegenständen. Durch die Leitrolle wird bereits ein Großteil der einwi...