Mit dem anbaufähigen Fachbodenregal R3000 von SSI Schäfer bringen Sie Struktur und Ordnung in Ihre Lagerhaltung. Mit sechs oder sieben Böden bietet das Grund- /Anbauregal ausreichend Platz für Ware...
Die optimale Lösung für Lager, Büro, Werkstatt und Archiv. Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar Stützen 40 x 20 x 1,5 mm mit Kunststofffüssen hochwertig epoxypulverbeschichtet: himmelblau (...
Produktmerkmale • 4 Wannenböden und 1 MULTIplus150 Abdeckboden • bis 150 kg belastbare Wannen mit 60 mm Kantenhöhe • Volumen der Wannenböden: Tiefe 600 mm = 22 Liter • Wannen im Raster von 25 mm in...
Edelstahlregal - Anbaufeld Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 975 x 500 mm Feldlast 1200 kg Fachlast 150 kg Fach Breite x Tiefe 950 x 440 mm 4 E...
CLEANA-Steckregal, Anbauregal, Bodenbreite 800 mm, 5 Böden, Bodentiefe 700 mm, Fachlast 330 kg. Ideal für Gastronomie, Hotellerie, Wäschereien, Büros und Lagerräume. Mit hochwertiger, innovativer, ...
Stabil-Steckregal, einseitig, Regalhöhe 2500 mm, orange/verzinkt, Bodenbreite 1025 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1025 x 400 mm. Besonders stand- und verwindungsfest. Schraubenlose Steckmontage, ei...
Produktmerkmale • Aussteifung durch Eckwinkel • beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware • kurze Kommissionierungswege • Montage durch Verschrauben der Fachböden • Fachböden im Raster von ...
Das Fachbodenregal R3000 von SSI Schäfer punktet mit seiner hohen Flexibilität. Die sechs mitgelieferten Böden können in einem Raster von 53 mm nach den Vorstellungen des Anwenders verstellt werden...
Die optimale Lösung für Lager, Büro, Werkstatt und Archiv. Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar Stützen 40 x 20 x 1,5 mm mit Kunststofffüssen hochwertig epoxypulverbeschichtet: himmelblau (...
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2000x1500x600 mm, mit Spanplattenböden | BR4543 Weitspann-Anbauregal HxBxT: 2000x1500x600 mm Traglast: 1350 kg Spanplatte 19 mm Ständerrahmen graphitgrau RAL 7024 Z-Tra...
Edelstahlregal - Anbaufeld Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 975 x 600 mm Feldlast 1200 kg Fachlast 150 kg Fach Breite x Tiefe 950 x 540 mm 4 E...
CLEANA-Steckregal, Anbauregal, Bodenbreite 800 mm, 5 Böden, Bodentiefe 800 mm, Fachlast 360 kg. Ideal für Gastronomie, Hotellerie, Wäschereien, Büros und Lagerräume. Mit hochwertiger, innovativer, ...