Die optimale Lösung für Lager, Büro, Werkstatt und Archiv. Gitterböden: verschweisster Vierkantrohrrahmen für eine optimale Lastverteilung Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm, lichtgrau (RAL 70...
Edelstahlregal - Anbaufeld Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 975 x 400 mm Feldlast 1200 kg Fachlast 150 kg Fach Breite x Tiefe 950 x 340 mm 4 E...
CLEANA-Steckregal, Anbauregal, Bodenbreite 800 mm, 5 Böden, Bodentiefe 500 mm, Fachlast 230 kg. Ideal für Gastronomie, Hotellerie, Wäschereien, Büros und Lagerräume. Mit hochwertiger, innovativer, ...
Stabil-Steckregal, doppelseitig, Regalhöhe 2500 mm, blau/verzinkt, Bodenbreite 1025 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1025 x 800 mm. Besonders stand- und verwindungsfest. Schraubenlose Steckmontage, e...
Produktmerkmale • Aussteifung durch Eckwinkel • beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware • kurze Kommissionierungswege • Montage durch Verschrauben der Fachböden • Fachböden im Raster von ...
Das Fachbodenregal R3000 von SSI Schäfer punktet mit seiner hohen Flexibilität. Die sechs mitgelieferten Böden können in einem Raster von 53 mm nach den Vorstellungen des Anwenders verstellt werden...
Die optimale Lösung für Lager, Büro, Werkstatt und Archiv. Gitterböden: verschweisster Vierkantrohrrahmen für eine optimale Lastverteilung Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm, lichtgrau (RAL 70...
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2000x1500x1000 mm, mit Spanplattenböden | BR4557 Weitspann-Anbauregal HxBxT: 2000x1500x1000 mm Traglast: 600 kg Spanplatte 19 mm Ständerrahmen graphitgrau RAL 7024 Z-Tr...
Edelstahlregal - Anbaufeld Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 975 x 500 mm Feldlast 1200 kg Fachlast 150 kg Fach Breite x Tiefe 950 x 440 mm 4 E...
CLEANA-Steckregal, Anbauregal, Bodenbreite 800 mm, 5 Böden, Bodentiefe 600 mm, Fachlast 260 kg. Ideal für Gastronomie, Hotellerie, Wäschereien, Büros und Lagerräume. Mit hochwertiger, innovativer, ...
Stabil-Steckregal, doppelseitig, Regalhöhe 2500 mm, orange/verzinkt, Bodenbreite 1025 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1025 x 800 mm. Besonders stand- und verwindungsfest. Schraubenlose Steckmontage,...
Produktmerkmale • Aussteifung durch Eckwinkel • beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware • kurze Kommissionierungswege • Montage durch Verschrauben der Fachböden • Fachböden im Raster von ...