- elegantes und robustes Aluminiumgehause zum besonderen Schutz Ihrer Kabel - Schrauben oder kleben – z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Au...
Kabelkanal aus eloxiertem ALU - Profil Länge: 2,0m mit Riffel - Struktur für ausreichende Rutschfestigkeit. 3 Kammer - System für die getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabel Abmessungen: B x ...
Kabelkanal aus eloxiertem ALU - Profil Länge: 1,0m mit Riffel - Struktur für ausreichende Rutschfestigkeit. 3 Kammer - System für die getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabel Abmessungen: B x ...
zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschädigungen von Kabeln und Leitungen - universell als Wand-, Sockel- oder Fußbodenkanal einsetzbar - der Kanal bietet ausreichend Platz für alle Arten vo...
Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe. Verhindert die Brandweiterleitung und schützt vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes. Feuerwiderstand bis 90 Minuten. Mit dazu...
- elegantes und robustes Aluminiumgehause zum besonderen Schutz Ihrer Kabel - Schrauben oder kleben – z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 5 Kabel wie Bild-, Daten-, Au...
Der ALUNOVO Aluminium Kabelkanal mit Oberflächenveredelung in Klavierlack-Style Hochglanz lackiert ist aus reinem Aluminium. Kein Billigprodukt, sondern exklusive Topqualität, schließlich schauen S...