Der PARAT Rollen-Werkzeugkoffer CLASSIC im King-Size-Format fasst insgesamt bis zu 50 Werkzeuge in den dafür vorgesehenen hochwertig genähten Einsteckfächern. Insgesamt verfügt der CLASSIC KingSize...
Hier ist der Name Programm: Der CLASSIC KingSize Roll neo von PARAT mit Doppel-Aluminiumrahmen und robuster, rutschfester X-ABS Außenschale bietet wahrhaft königliche Platzverhältnisse. Bis zu 50 W...
00 21 42 LE Werkzeugkoffer "BIG Twin" Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. 38 Liter Fassungsvermögen. Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende De...
Dieser hochwertige, abschließbare Aluminium-Koffer schützt ihre elektronischen Messgeräte auf Reisen oder unterwegs zum Arbeitseinsatz ideal vor allen Beschädigungen. Die Doppelnut in der Schließka...
00 21 41 LE Werkzeugkoffer "BIG Twin Move" Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 30 kg. 38 Liter Fassungsvermögen. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsät...
Schalenkoffer B500xT200xH420mm m.Wkz.taschen 28,1l ABS-Ku.Alu-Rahmen PROMAT Schalen aus hochschlagzähem ABS-Material · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz schützt das Werkzeug und den Kof...
Der PARAT Premium-Werkzeugkoffer SILVER Plus verstaut bis zu 40 Werkzeuge und findet in den verschiedensten Gewerken seinen Einsatz. Eine Außenschale aus rutschhemmenden X-ABS Kunststoff in Verbind...
Der CLASSIC KingSize Roll CP-7 von PARAT überzeugt vor allem durch sein enorm großes Innenraumvolumen von ca. 35 Litern und dem integrierten Leichtlaufrollensystem mit Teleskopauszugsgriff. Dabei i...
Dieser hochwertige, abschließbare Aluminium-Koffer schützt ihre elektronischen Messgeräte auf Reisen oder unterwegs zum Arbeitseinsatz ideal vor allen Beschädigungen. Die Doppelnut in der Schließka...
Der PARAT CLASSIC Plus CP-7 überzeugt durch das ausgeklügelte Ordnungssystem im Kofferinneren, welches rund 60 Werkzeuge fasst. Der CLASSIC Plus CP-7 ist mit den hochwertigen CP-7 Werkzeugtafeln au...
Der CLASSIC Deep Space Premium-Werkzeugkoffer von PARAT besticht durch die extra tiefe Bodenschale. In der frei unterteilbaren, extra tiefen 88 mm Bodenschale können Kleinteile und sperriges Werkze...
In der PARAT Werkzeugkoffer-Serie CLASSIC gilt dieser Koffer als der absolute Klassiker. Der CLASSIC Allround fasst in den hochwertig genähten Einsteckfächern rund 50 Werkzeuge. In der frei unterte...