| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-68912 Herst.-Nr.: 68912 EAN/GTIN: 4000146689127 |
| |
|
| | |
| BiMetall Lochsaegen-Koffer "Allround Plus"Lochsägenkoffer „Allround Plus“-Satz - Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung
- Vario-Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne pro Zoll), für schnellen Sägefortschritt
- Positiver Zahnwinkel
- 38 mm Schnitttiefe
- Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte
- Vibrationsarmes Sägen
- Hohe Standzeit
- Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A un V4 A) ab 1 mm
Inhalt:Ø 19 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 44 - 51 - 57 - 60 - 68 - 76 mm inklusive Quick-Lock Adapter 14 - 30 mm und 32 - 210 mm 2x HSS-Zentrierbohrer und 1x Winkelstiftschlüssel Weitere Informationen: | | Sägentyp: | Lochsägen | Teiligkeit: | 14 | Verwendung: | Aluminium;Buntmetall;Edelstahl;Gipskarton;Holz;Kunststoff;Stahl | Qualitätsstufe: | Professional | Bereich Durchmesser von: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |