Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Allergielanzette

  Allergielanzette  (2 Angebote unter 27.903.192 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Allergielanzette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Allergielanzette"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
mediprick Allergielanzetten 200 Stück Prick-Lanzetten zur Allergie-Diagnostik (2 Angebote) 
mediprick Allergielanzetten Die mediprick Spezial-Lanzetten sind geeignet zur Durchführung von Allergietests. An den rostfreien Lanzetten aus elastischem Federspezialstahl befindet sich ein knickfr...
Servoprax
B2 0111
ab € 6,14*
pro 200 Stück
 
 Packung
Allergie-Test-Lanzetten steril, 200 Stück (2 Angebote) 
Vinyl Untersuchungshandschuhe ungepudert Gr. XS 100 Stück
Heinz Herenz Medizinalbedarf
1110106
ab € 8,45*
pro 200 Stück
 
 Packung
Weitere Informationen zum Thema Allergielanzette
^

Allergielanzetten - Kleiner Einstich große Wirkung

Allergielanzetten besitzen eine besonders kurze Spitze. Sie werden eingesetzt, um beim Allergietest im Rahmen der Diagnostik die Haut einzustechen, beziehungsweise einzuritzen und so das Eindringen der Testlösung in die Haut zu ermöglichen. Allergielanzetten mit etwas längerer Spitze können auch bei Kindern zur Blutentnahme am Ohrläppchen eingesetzt werden, wenn nur ein kleiner Kapillaranstich und eine geringe Testmenge an Blut, beispielsweise für die Blutzuckermessung, benötigt wird. Hier können Sie als Ersatz für die Blutlanzette dienen. Der Haupteinsatzbereich ist die Diagnostik von Allergien. Diese Lanzetten finden einen festen Platz in Hautarztpraxen und beim Allergologen

Geringe Eindringtiefe

Bei der Allergielanzette sollten Sie unbedingt auf eine Stichtiefenbegrenzung achten. Ein Einstich von 0,9 mm ist ausreichend, um die Hornschichten der Haut so anzuritzen, dass beim Pricktest die Lösungen in die tieferen Gewebeschichten der Haut eindringen können und bei Empfindlichkeit eine allergische Reaktion auslösen.

Feine Spitze und optimaler Griff

Eine besonders feine Spitze sorgt für ein schmerzfreies Eindringen und vor allem für eine geringe Reizung der umliegenden Hautpartien. Damit punktuell genau der richtige Bereich getroffen wird, sollten Sie auf einen breiten Griff achten, der es ermöglicht, die Lanzette gut zu greifen und zu positionieren.

Steril und hygienisch

Allergielanzetten sind Einmalprodukte und sollten in jedem Fall steril verpackt werden. Nur ein Auspacken aus der sterilen Umhüllung kurz vor der Verwendung  ermöglicht es, Verunreinigungen durch Umweltsubstanzen zu vermeiden und verhindert das Verfälschen der Testergebnisse. Als Material für die Spitze ist rostfreier Stahl empfehlenswert. Dieser ist hygienisch und löst bei Patienten keine allergischen Reaktionen aus. Elastischer Federstahl ermöglicht es zudem, einen weichen Einstich zu vollziehen, der noch schonender für den Patienten ist.

Packungsgrößen

Achten Sie darauf, immer ausreichend bevorratet zu sein. Um im jeweiligen Allergietestfeld nur die zu testende Lösung in die Haut einzubringen, ist für jeden Ritz in die Haut eine neue Allergielanzette zu nutzen. Beim herkömmlichen Pricktest werden somit bereits 15 bis 20 Einzellanzetten benötigt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.