Universal Anti-Rutsch-Belag, schwarz Universal Anti-Rutsch-Belag sind Rutschhemmende Bodenmarkierungen die für eine Reduktion der Gefahr für Sturz- und Rutschunfälle im Betrieb sorge...
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal bietet eine effektive, rutschfeste Oberfläche für Bereiche, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden. Die hochwertige Mineralkör...
Universal Antirutschbelag als Rollen-Ware, Länge 18,3 Meter, Warnmarkierung gelb/schwarz, Breite 50 mm, gemäß ASR A1.5/1, 2 R13, Außen- und Inneneinsatz, PVC mit Mineralkörnung, UV-beständig, einfa...
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal bietet eine effektive, rutschfeste Oberfläche für Bereiche, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden. Die hochwertige Mineralkör...
Das 3M Treppen-Kanten-Profil mit gelb/schwarzem Safety-Walk Antirutschbelag Typ 1 (Rutschhemmung R13) ist aus korrosionsbeständigem Aluminium und kann über die Befestigungslöcher schnell und einfac...
tesa BATH & SHOWER 55533-00000-11 Anti-Rutschband Transparent (L x B) 5 m x 25 mm 1 St. tesa® Anti-Rutschband Bad & Dusche - wasserfestes Klebeband zur Vermeidung von Stürzen in feuchten Umgebungen...
3M Safety-Walk Antirutschbelag Typ 1 Universal selbstklebend, für glatte Untergründe rutschhemmend (R13, DIN 51130) Farbe: schwarz Format: 25 mm x 18,3 m Eine Verklebeanleitung wird dem Produkt bei...
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Extra Stark sorgt für zusätzliche Rutschsicherheit in extremen, stark frequentierten Bereichen. Die extra starke Mineralkörnung gewährleistet hoh...
IWH Anti-Rutsch-Matte, Maße: 1.200 x 1.000 mm hält problemlos allerlei Gegenstände an Ort und Stelle, zuschneidbar, geeignet für Auto, Werkstatt, Lager und Büro (19043) Die Abbildung bezieht sich a...
m2 Antirutschstreifen langnachleuchtend selbstklebend, Rutschemmung R 13 m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Rutschsichere Bodenmarkierung bei Licht und im Dunkeln! für glatte, feuchte oder verschmie...
Trittschutz-Warnmarkierung Material: Aluminium 0,6 mm mit Antirutsch-Oberfläche, rutschhemmend (R10, DIN 51130) Format: 5 x 80 cm Farbe: gelb/schwarz Bestellhinweis: Zur Verklebung empfehlen wir Ih...
Für Industrie- und Aussenbereiche. Die schnelle und kostengünstige Lösung zur Beseitigung von Rutschgefahren. Antirutschbeläge für Industrie-/ Aussenbereiche verfügen über Rutschhemmung R13 nach DI...
Material: PVC-Folie, antirutsch, selbstklebend Durchmesser: 200 mm Rutschklasse nach DIN 51130 Mindestabnahme: 5 Stück | ideal für Supermärkte, Tankstellen, Banken und alle Einrichtungen mit Publik...
Antirutschbelag zur Sicherung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen wie Fußgängerüberwegen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen, Abstellflächen etc.. Sehr widerstandsfähig und ideal für Fabrikböden, ...
Antirutschbelag Stolpergefahr, R10, gelb/schwarz, selbstklebend, 800x200mm Antirutschbelag Stolpergefahr, mit Piktogramm Warnung vor Hindernissen am Boden gemäß ASR A1.3/W007, DIN EN ISO 7010/W007,...