Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Bodenmarkierung 'Bitte Mund und Nase bedecken!', 0,3 mm, R12, Motiv 2 (Symbol Kopf frontal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Antirutsch-Bodenmarkierung -Bitte Mund und Nase bedecken!- (vo. Art. 39843, 39846)
Modellbeispiele: Antirutsch-Bodenmarkierung -Bitte Mund und Nase bedecken!- (vo. Art. 39843, 39846)
Anwendungsbeispiel: Antirutsch-Bodenmarkierung -Bitte Mund und Nase bedecken!- (Art. 39844)
Anwendungsbeispiel: Antirutsch-Bodenmarkierun -Bitte Mund und Nase bedecken!- (Art. 39846)
Technische Ansicht: Antirutsch-Bodenmarkierung-Bitte Mund und Nase bedecken!- (Art. 39843)
Artikel-Nr.:
     328-39846
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527963186
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschbelag Symbole
alle antirutschbänder
  • Material: PVC-Folie, antirutsch, selbstklebend
  • Durchmesser: 200 mm
  • Rutschklasse nach DIN 51130
  • Mindestabnahme: 5 Stück

|
  • ideal für Supermärkte, Tankstellen, Banken und alle Einrichtungen mit Publikumsverkehr zur Kennzeichnung geeigneter Abstände
  • dünnes und zugleich reißfestes Material
  • mit abgerundeten Ecken für weniger Abnutzungserscheinungen
  • Reinigungsmaschinenfest
  • für glatte und spaltfreie Untergründe geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Dicke:
0,3 mm
Verwendung:
Innenbereich
Rutschhemmungsklasse:
R12
Motiv:
Motiv 2 (Symbol Kopf frontal)
Material:
PVC-Folie, antirutsch, selbstklebend
Durchmesser:
200 mm
Einsatzbereich:
Innen
Mindestbestellmenge:
5 Stück
Norm:
Rutschklasse nach DIN 51130
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet; Fliesen
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
mit Rutschhemmung
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Bodenmarkierungsband, Markierband, Markierungstape, Warnmarkierung, Sicherheitsabstand, Mindestabstand, Corona
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 13,77*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 62,22*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 30,81*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 106,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,62*
Ähnlich
1A Tapes
5125.91.BF050-16
ab € 57,15*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 6,40*
Ähnlich
Via Guide
ab € 201,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.