Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schiefer Anzahl der Adernpaare: 2 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 18 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldr...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Mantelfarbe: Grün Produktpalette: UNITRONIC BUS EIB/KNX Anzahl der Adernpaare: 2 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldra...
100m J-Y(ST)Y 2x2x0,8 / Ring Installationsleitung zur Fernsprechübertragung sowie für Fernwirk-, Mess- und Signalzwecke. Verlegung nach DIN VDE 0800 Teil 1 in trockenen und feuchten Betriebsstätten...
LAPP 1708002-250 Brandmeldekabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 mm Rot 250 m J-Y(ST)Y Brandmeldeinnenkabel Die rote Installationsleitung wird für Signalübertragung bei fester Verlegung auf- und unter Putz in...
Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese Leitungen si...
JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8 0034190/100Verbindungsleitung für feste Verlegung in industriellen Steuersystemen, wie sie in der Meß-, Steuer-, Regelungstechnik sowie Signal- und Datentechnik benötigt werd...
(J)-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK 1708002/1000Dieses Installationskabel wird für Signalübertragungen verwendet, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Im Freien kann da...
Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese Leitungen si...
(J)-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK 1708002/500Dieses Installationskabel wird für Signalübertragungen verwendet, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Im Freien kann das...
A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8 1591150/100Erdkabel, Röhrenkabel, nicht in feuergefährdeten Bereichen, Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen, Massiver blanker Kupferleiter, A...
A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 Tr.500 FernmeldeaußenkabelNach VDE 0816. Verwendung als Teilnehmerkabel für kürzere Entfernungen, wird als Fernsprech-Anschlusskabel zur Verbindung der Sprechstellen mit den Vermi...
Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und Sachwertkonzentration, wenn verbessertes Verhalten im Brandfall gefordert wird. Für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen über, auf, in und...
Fernsprech-Installationsleitung J-Y(St)Y, ... Lg 0,8 mm mit statischem Schirm Gewicht (Kg/%m): 5,5 Durchmesser in mm: 2 x 2 x 0,8 Au?endurchmesser ca.: 7,0 Cu-Zahl (Kg/%m): 2,1
Faber Kabel 110076 Telefonkabel A-2Y(L)2Y 2 x 2 x 0.8 mm Schwarz Meterware Fernsprech-Teilnehmerkabel A-2Y(L)2Y St III Bd Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton....
Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebauden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebauden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrahtig blank 0,6 mm oder...