Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 Tr.500 Fernmeldeaußenkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 Tr.500 Fernmeldeaußenkabel
A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 Tr.500 Fernmeldeaußenkabel
Artikel-Nr.:
     3518I-45696957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung

A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 Tr.500 Fernmeldeaußenkabel

Nach VDE 0816. Verwendung als Teilnehmerkabel für kürzere Entfernungen, wird als Fernsprech-Anschlusskabel zur Verbindung der Sprechstellen mit den Vermittlungsstellen, oder den Vermittlungsstellen untereinander, sowie als Verbindungskabel in Betriebs- und Industrieanlagen eingesetzt. Zur Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen und Kabelrohren oder zur Innenverlegung geeignet.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Vierer
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel und Lagen
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0206*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,1806*
€ 1,40491
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1506*
€ 1,36921
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,1006*
€ 1,30971
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,0706*
€ 1,27401
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,0206*
€ 1,21451
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.