Übersicht | "akustischer Signalgeber"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
|
CLIFFORD AND SNELL YA60/C/D/EU |
ab € 1.715,73* pro Stück |
| |
Piezo-Schallgeber Durchgehend 92dB 3kHz 24V -20 ... 70°C (1 Angebot) Piezo-Schallgeber, Typ=SMA-24-P17.5, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=1.5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=24 mm, Frequenzgang max.=3 kH... |
|
ab € 8,87* pro Stück |
| |
|
CLIFFORD AND SNELL YA80/D/RF/SU/WR |
ab € 266,19* pro Stück |
| |
Piezo-Schallgeber Intermittierend 92dB 3.5kHz 24V -20 ... 70°C (1 Angebot) Piezo-Schallgeber, Typ=SMAI-24-P17.5, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=24 mm, Frequenzgang max.=3.5 k... |
|
ab € 12,54* pro Stück |
| |
KINGSTATE KPEG-650SA SCHALLGEBER 6 BIS 28VDC KONTIN (1 Angebot) Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 28 VDC Betriebsstrom, max.: 22 mA Schallpegelabstand: 30 cm Resonanzfrequenz: 2.8 kHz Wandlerfunktion: Summer Töne: Dauerton Schallpegel (SPL): 94 dB SV... |
|
ab € 7,17* pro Stück |
| |
Schallgeber DS 10 114dB Elektronisch 195 ... 253 VAC IP66 / IP67 Kabel (1 Angebot) Schallgeber, Typ=DS 10 230V AC, Breite=133.5 mm, Frequenzgang max.=2.4 kHz, Frequenzgang min.=150 Hz, Höhe=133.5 mm, Schallpegel=114 dB, Stromverbrauch=60 mA, Tiefe=143 mm, Tones=32, Anschlussart=K... |
|
ab € 316,08* pro Stück |
| |
|
|
ab € 30,44* pro Stück |
| |
Sirenenelement 8 Töne 115-230VAC GY 64579060 (7 Angebote) Sirenenelement 8 Töne 115-230VAC GY 64579060Sirenenelement passend für die KombiSIGN Serie Akustisches Signalelement mit 8 Tönen zur Auswahl. Töne über Dip-Schalter einstellbar. Passend für die mod... |
WERMA Signaltechnik 645.790.60 |
ab € 53,08* pro Stück |
| |
|
IMO Precision Controls 41.S01P240ALF |
ab € 3,70* pro Stück |
| |
Schallgeber DS 10 3G/3D 111dB Mehrtonsirene 24 VDC IP66 / IP67 Kabelverschraubung, M20 (2 Angebote) Schallgeber, Typ=23111800007, Breite=150 mm, Frequenzgang max.=60 Hz, Frequenzgang min.=50 Hz, Höhe=150 mm, Schallpegel=111 dB, Stromverbrauch=420 mA, Tiefe=143 mm, Tones=32, Anschlussart=Kabelvers... |
|
ab € 363,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 33,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,62* pro Stück |
| |
Schallgeber DS 5 3G/3D 108dB Mehrtonsirene 230 VAC IP66 / IP67 Kabelverschraubung, M20 (4 Angebote) Schallgeber, Typ=23106100007, Breite=150 mm, Frequenzgang max.=60 Hz, Frequenzgang min.=50 Hz, Höhe=150 mm, Schallpegel=108 dB, Stromverbrauch=30 mA, Tiefe=143 mm, Tones=32, Anschlussart=Kabelversc... |
|
ab € 330,21* pro Stück |
| |
KINGSTATE KPEG-653SA SCHALLGEBER 6 BIS 28VDC LANGSAM (1 Angebot) Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 28 V Betriebsstrom, max.: 12 mA Schallpegelabstand: 30 cm Resonanzfrequenz: 2.8 kHz Wandlerfunktion: Summer Töne: Langsamer Impulston Schallpegel (SPL):... |
|
ab € 5,31* pro Stück |
| |
|
|
ab € 36,45* pro Stück |
| |
|