Besonders geeignet für den Bürobereich. Bürowagen zum Aufbewahren, Ablegen und Transportieren von Akten und Schriftgut. Alle Etagenböden sind fest zwischen Seitenteilen eingeschweisst, dadurch höch...
Besonders geeignet für den Bürobereich. Bürowagen zum Aufbewahren, Ablegen und Transportieren von Akten und Schriftgut. Alle Etagenböden sind fest zwischen Seitenteilen eingeschweisst, dadurch höch...
Der handliche Etagenwagen ist besonders für den Büro- und Verwaltungsbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Die Etagenböden sind fes...
Bürowagen Traglast 150 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 800 x 490 mm Böden aus Holz Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau Stahlkonstruktion, versch...
Der handliche Etagenwagen ist besonders für den Büro- und Verwaltungsbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Die Etagenböden sind fes...
Bürowagen Traglast 200 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm Höhe 935 mm Etage(n) aus Holz Etage(n) gerade Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzi...
Bürowagen Traglast 200 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm Höhe 935 mm Etage(n) aus Holz Etage(n) gerade Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzia...
Ordnerwagen Traglast 150 kg mit 3 Etage(n), geneigt, mit Abrollrand Böden aus Blech mit Rand, geneigt Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau Stahlkonstruktion,...
Ordnerwagen Traglast 150 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 728 x 315 mm Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7001 Silbergrau Stahlkonstruktion Platte aus Holz mit ...
Ordnerwagen Traglast 150 kg mit 4 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 728 x 315 mm leicht geneigt gegen das Herausfallen der Ordner Ladefläche leicht geneigt gegen das Herausfallen der Ordner Gestel...
Ordnerwagen Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 980 x 610 mm Böden aus Holz 3 Wände geschlossen, 2 Mitteltrennwände 3 Wände geschlossen, 2 Mitteltrennwände Gestell mit schlag- ...
Ordnerwagen Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 980 x 610 mm Böden aus Holz 3 Wände geschlossen, 2 Mitteltrennwände 3 Wände geschlossen, 2 Mitteltrennwände Gestell mit schlag- ...
Liliput L265039 N Umbau-Bahndienstwagen Bürowagen 412 der DB Bürowagen 412 der DB N Umbau-Bahndienstwagen Bürowagen 412 der DB Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): ...