Kombi-Regal, HxBxT 1168 x 1000 x 432 mm, Vollkernplatte, 2 Fachböden, alufarben / weiß. Die offene Variante, die sich rechnet und optisch für Auflockerung sorgt. Für ein durchgängig schönes Gesamtb...
hofe Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archivräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1010 x 635 mm Feldlast 550 kg / Fachlast 90 kg Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm 5 Ebene(n) mit Böden a...
Archivregale Archiv-Regale mit Fachböden, doppelseitig ∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton ...
Die schmale Form des Home Office Regals TEMPIO ist mit einer Breite von lediglich 400 mm und nur 330 mm Tiefe ausgesprochen platzsparend. Auf diese Weise bringen Sie es auf kleinem Raum unter, um v...
Produktmerkmale • bis zu 120 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-Kante • Ideal zum Aufbau von freistehenden Regalanlagen • optional...
Aktenregal mit 7 Fachböden (Grundregal), für einseitige Lagerung, lichtgrau * Ohne Dekoration* Durch die Anschlagkante der Fachböden, wird ein Durchschieben der Ordner verhindert. Für die e...
einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstan...
Anstell-Regal mit Stellfüßen, 400x800x720, NussbaumBeschreibung des Programms: Container und Funktionsmöbel Technische Daten: Material: 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtun...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
Aktenregal doppelseitig, Grundregal Maße in mm (BxTxH): 810 x 600 x 2700Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 750 x 600 x 2700 mm Ordnerkapazität: 144 Stk. 8 x Fachboden...
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niv...
Produktmerkmale • bis zu 96 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-...
Regale können auch schön sein So wie diese modern gestalteten Büroregale M2, die dazu auch noch absolut standfest und hoch belastbar sind Durch Eckregale und Kombibreiten von 1000 und 750 mm lassen...
Kombi-Regal, HxBxT 1168 x 1000 x 432 mm, Vollkernplatte, 2 Fachböden, reinweiß / weiß. Die offene Variante, die sich rechnet und optisch für Auflockerung sorgt. Für ein durchgängig schönes Gesamtbi...