Anstell-Regal mit Stellfüßen, 400x800x720, NussbaumBeschreibung des Programms: Container und Funktionsmöbel Technische Daten: Material: 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtun...
ten - das modulare Schranksystem Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als ...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
Aktenregal doppelseitig, Grundregal Maße in mm (BxTxH): 810 x 600 x 2350Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 750 x 600 x 2350 mm Ordnerkapazität: 126 Stk. 7 x Fachboden...
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niv...
Componenta - Regal in Ahorn für 2 Ordnerhöhen, HxBxT 768 x 1000 x 425 mm | GL1800-AHAH Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksystem kann...
· Staubfreie und nicht einsehbare Lagerung · Sicheres Einschließen der Ware · Einfach in die Regalzeilen integrierbar · Komplett in RAL 7035 lichtgrau· Anbaufeld · 6 Stahlfachböden (Fachlast 150 kg...
hofe Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archivräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1010 x 635 mm Feldlast 550 kg / Fachlast 90 kg Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm 5 Ebene(n) mit Böden a...
Archivregale Archiv-Regale mit Fachböden, doppelseitig ∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton ...
Die schmale Form des Home Office Regals TEMPIO ist mit einer Breite von lediglich 400 mm und nur 330 mm Tiefe ausgesprochen platzsparend. Auf diese Weise bringen Sie es auf kleinem Raum unter, um v...
Aktenregal mit 7 Fachböden (Grundregal), für einseitige Lagerung, lichtgrau * Ohne Dekoration* Durch die Anschlagkante der Fachböden, wird ein Durchschieben der Ordner verhindert. Für die e...
Produktmerkmale • bis zu 120 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-Kante • Ideal zum Aufbau von freistehenden Regalanlagen • optional...
einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstan...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...