Das Fachbodenregal SSI Schäfer R3000 erlaubt mit 5 Böden ein wirtschaftliches Lagern. Dank der Grund- und Anbaumodule in verschiedenen Ausführungen lässt sich jedes Regalsystem bedarfsgerecht an Ih...
Mit durchgehenden Fachreihen ohne störende Vorderpfosten Schraubloses Stecksystem Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut Die Fac...
Archiv-Steckregale Ständerrahmen mit Tiefenriegel Feldbreite 1005 mm ∙ Systemmaße und die Feldbreiten erlauben eine optimale Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste · Unterschiedliches ...
hofe Aktenregal - Grundfeld Geeignet für Archivräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 810 x 635 mm Feldlast 550 kg / Fachlast 90 kg Fach Breite x Tiefe 750 x 600 mm 5 Ebene(n) mit Böden aus...
Archiv-Steckregale Ständerrahmen mit Tiefenriegel Feldbreite 1285 mm · Dieses Fachbodenregal-System eignet sich ideal für den Einsatz als Büro- und Archivregal · Die Systemmaße erlauben eine optima...
Componenta - Eckregal in Buche hell für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 425 x 425 mm | GL1891-BUBU Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksys...
Klein aber oho! Dieser Spruch trifft auf das Regal der Büromöbelserie BARI in einer Breite von 427 mm und einer Höhe von 1117 mm vollkommen zu! Als schmaler Einschub zwischen zwei Aktenschränken de...
Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 2900 mm, doppelseitig, Anbauregal, Breite x Tiefe 750 x 600 mm. Bauart doppelseitig. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Inkl. Montagematerial. Fach...
Das Fachbodenregal SSI Schäfer R3000 erlaubt mit 5 Böden ein wirtschaftliches Lagern. Dank der Grund- und Anbaumodule in verschiedenen Ausführungen lässt sich jedes Regalsystem bedarfsgerecht an Ih...
Mit durchgehenden Fachreihen ohne störende Vorderpfosten Schraubloses Stecksystem Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut Die Fac...
BERT-Büroregal Lichtgrau RAL 7035 - Grundfeld HxBxT 2000x1005x600 mm Stecksystem RAL 7035 lichtgrau mit 6 Stahl-Fachböden für 5 Ordnerhöhen Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilt...
Aktenregal - Grundfeld Geeignet für Archivräume Schraubsystem Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1004 x 604 mm Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm 6 Ebene(n) mit Böden aus ...
Componenta - Eckregal in Weiß für 3 Ordnerhöhen, HxBxT 1152 x 425 x 425 mm | GL1890-WEWE Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksystem ka...
Regale sind unübertroffene Ordnungshelfer! Das Regal der Serie BARI in einer Breite von 819 mm und einer Höhe von 1117 mm ist für jeden Einsatz bereit! Belastbare Böden in Ordnerhöhe versorgen Ihr ...
Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archivräume Schraubsystem Höhe x Breite x Tiefe 2900 x 750 x 300 mm Feldlast 540 kg / Fachlast 60 kg Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm 8 Ebene(n) mit Böden aus Qu...