Cordless Alliance System compilant Die B450ND-BV, gehort zur neuen Generation von tragbaren Akkuwerkzeugen, gekennzeichnet durch eine ?Bi-linear? Bauform. Die B450ND-BV, eignet sich zum Verpressen ...
Panasonic Power Tool Akku Werkzeug Dichtstoff Klebstoff Kartuschen Folienbeutelpistole 400ml EY 3610 LA1J, 3.6 Volt 1.5 Ah Li-Ionen Akku Leistungsklasse, 15 Min. Nutzladung und 30 Min. Vollladung, ...
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigk...
Kartuschenpistole für Kartuschen und Schlauchbeutel Kartuschenpistole für 310 ml Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel. 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausg...
hohe Energiedichte thermisch stabil nicht anfällig bei Temperaturschwankungen Memory Effekt nicht möglich Leistung: 10,8V Ladezeit: ca. 1 h Akku: 10,8 Volt (Lithium-Ionen-Technologie) Akkulaufzeit:...
Makita CG100DZXK Akku-Kartuschenpistole 10,8 V (ohne Akku + Ladegerät) im Transportkoffer 12V max. • 310 / 600 ml Kartuschenpistole für Kartuschen und Schlauchbeutel Kartuschenpistole für 310 ml Ka...
Das professionelle Akku-Auspressgerät kann in Kombination mit den Kartuschengrößen 150ml, 300ml, 360ml und 390ml eingesetzt werden. Die Dosierfunktion sichert dem Verarbeiter von fischer Injektions...
langes 600 ml Aluminmiumrohr für Beutel und Kartuschen, kraftvolle und robuste Akkupistole mit 2500 N Auspressdruck, Schalter mit variabler Geschwindigkeitsregelung für kontrollierten Materialauftr...
Li-Ion-Akkupresse • Mit vollautomatischer Entspannung bei stufenlos einstellbarer Vorschubgeschwindigkeit • Optimale Handhabung durch teilgummierten Griff und Abzug • Integrierte Power-LED-Arbeitsl...