Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschenpistole KPA 12 400 (601217600) Karton; 12V 1x2Ah Li-Power + SC 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601217600
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601217600
EAN/GTIN:
     4061792004924
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben
Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln
Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange
Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen
Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer

Lieferumfang
400 ml-Rohr, Auspressteller für Folienbeutel, Auspressteller für Kartuschen, Kartuschenträger, Li-Power Akkupack (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
400 ml-Rohr | Auspressteller für Folienbeutel | Auspressteller für Kartuschen | Kartuschenträger | Li-Power Akkupack (12 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30
Produktbeschreibung:
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben | Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten | Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln | Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange | Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen | Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
1 x 2 Ah
Auspressdruck:
4400 N
Aufnahmegröße:
400 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf:
1.5 - 10 mm/s
geeignet für:
Kartuschen / Folienbeutel
Gewicht ohne Akkupack:
2.2 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.4 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
51.000 cm
Breite (Verpackung):
15.500 cm
Höhe (Verpackung):
26.000 cm
Bruttogewicht:
4.381 kg
BAA059001:
601217600 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 51.000 cm; Breite (Verpackung): 15.500 cm; Höhe (Verpackung): 26.000 cm; Bruttogewicht: 4.381 kg; AAA737f001: 12 ; AAA081f001: 480 ; AAA002f001: 480 ; AAA040f001: 130 ; AAA031f001: 295 ; AAA059f001: 2.4
BAA271001:
4061792004924
BAA316001:
12-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 12 400
BAA002001:
KPA 12 400
Weitere Suchbegriffe: Akkukartuschenpistole, Akkukartuschenpistolen, Akkupistole, Akkupistolen, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, akku für metabo 12v 2,0ah, akku für metabo, akku für metabo 12v, Akku-Kartuschenspritze, Akku-Silikonspritze, Akku-Kartuschenpresse, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Silikonspritze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,26*
€ 396,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,32*
€ 395,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,31*
€ 395,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 332,30*
€ 395,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,35*
€ 385,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 324,34*
€ 385,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 324,33*
€ 385,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 324,32*
€ 385,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,22*
€ 377,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,93*
€ 362,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.