Die Batterien der EXIDE AF-Baureihe sind für Kleintraktionsanwendungen universell einsetzbar und bieten Wartungsfreiheit, über die gesamte Brauchbarkeitsdauer, zu einem günstigen Preis. Produkt-Mer...
AccuCell Bleiakku 12 Volt 3,4Ah 12 Volt Blei Akku mit 2 Stück Faston 4,8mm Steckkontakten auch ideal passend für die Teleskop-Heckenschere FERM Florin FTHTB-12V HGA1002 0412-07 FTHT-12V auch passen...
Die Exide Sprinter P/XP-Serie steht für maximierte Leistungsdichte für höchste Anforderungen. Typische Anwendungsgebiete sind zum Beispiel USV-Anlagen und Sicherheitsstromversorgung. Die hochwertig...
Das Austauschmodul ist fertig montiert und kann problemlos gegen Ihren alten Batteriesatz ausgetauscht werden. Bei den Batterien handelt es sich nicht um original APC Akkus, sondern um ein hochwert...
EXIDE AGM drysafe Batterien der Baureihe AS zeichnen sich durch ihre hervorragenden Hochstromeigenschaften aus. Sie sind verschlossen, wartungsfrei und vollständig recycelbar. Diese VLRA-Batterien ...
Yuasa NPH Bleiakku 12 V, 8,5 Ah (NPW45-12), unverpackt - Faston (6,35 mm) Bleiakku Der Yuasa Akku NPW45-12 hat eine sehr gute Ladeeffizienz und geringe Selbstentladung (3 % pro Monat bei 20 °C). Di...
Carbest AGM Batterie 60Ah 258x166x215mm, Schraubpole Einbau im Wohnraum nach EG-Vorschriften möglich Wartungsfrei Lageunabhängiger Einbau Hohe Zyklenfestigkeit, ideal auch für Solaranlagen 24 Monat...