| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67609 Herst.-Nr.: 42998 EAN/GTIN: 4040849429989 |
| |
|
| | |
| Yuasa NPH Bleiakku 12 V, 8,5 Ah (NPW45-12), unverpackt - Faston (6,35 mm) Bleiakku Der Yuasa Akku NPW45-12 hat eine sehr gute Ladeeffizienz und geringe Selbstentladung (3 % pro Monat bei 20 °C). Die ventilgesteuerte Konstruktion dieser Batterie ermöglicht eine nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination. Der 12-V-Blei-Akku eignet sich für unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notbeleuchtung, Notstrom und Sicherheitssysteme. Im Glasfaservlies des Yuasa Blei-Akkumulators ist Elektrolyt gebunden (AGM-Technologie). Die Industriebatterie ist mit schlag- und bruchfestem ABS-Gehäuse ausgestattet. Das Blei-Kalzium-Gitter sorgt für eine längere Gebrauchsdauer des Blei-Akkus. Der Yuasa NPW45-12 Akku erholt sich schnell nach Tiefentladung und kann in jeder Position angewendet werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, yuasa bleiakku 12v 8,5ah, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 41,68* | € 55,06* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,37* | € 66,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,20* | € 69,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|