Knipex 97 53 04 Crimpzange Aderendhülsen 0.08 bis 16 mm² Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Geringere Griffweite Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 Selbsteinste...
97 52 06 Crimpzange Für lötfreie elektrische Verbindungen. Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Prä...
Maße: 80 x 220 x 25 mm Anwendung: Zur Verarbeitung von nicht isolierten Flachsteckern und Flachsteckhülsen. Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen 0,5 - 6,0 mm² Hochwertige V...
Crimpwerkzeug: Hand Zur Verwendung mit: AMP 26-18AWG Contacts Produktpalette: Te Connectivity / Amp 915 SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Keine Angaben
97 71 180 SB Crimpzange für Aderendhülsen leichte und schlanke Bauweise. auch als VDE-Version. leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 ...
Zur Verarbeitung rot-, blau- und gelb-isolierter Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen, Stoßverbinder und Parallelverbinder nach DIN 46234.
Komplettzangen für wichtige Anwendungsgebiete im Service-Bereich besonders geeignet für häufiges Vercrimpen von größeren Kontakten reduzierte Handkraft durch effiziente Hebelübersetzung Ein- und Zw...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = D-Sub-Standardkontakte Ratsche = Ja Gesamtlänge = 195 mm IEC 60 807. Harting Sub-D Steckverbinder Crimpkontakte und Werkzeuge. Eine Se...