Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 53 04 Crimpzange Aderendhülsen 0.08 bis 16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801925-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 53 04
EAN/GTIN:
     4003773028017
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Knipex 97 53 04 Crimpzange Aderendhülsen 0.08 bis 16 mm²

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen

Geringere Griffweite
Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße
Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)

geringere Griffweite Vierkant-Pressung auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss. Insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² oder 2 x AWG 8. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Für lötfreie elektrische Verbindungen. Seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug. Leichte Handhabung durch Selbsteinstellung auf die Hülsengröße. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Ausstattung:
Geringere Griffweite und verbesserte Ergonomie · Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 · Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße · Passend für alle Twin-Aderendhülsen im Kapazitätsbereich · Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar) · Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert) · Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten · Hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht · Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet · 20 % weniger Kraftaufwand beim Crimpen · Vierkant-Pressung jetzt zusätzlich auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm² · Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Gewicht: 410 g · Material: Chrom-Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: brüniert,gehärtet · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Quetschbereich (max.): 16 mm² · Quetschbereich (min.): 0.08 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 5 · Quetschbereich AWG (min.): 28

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Quetschbereich:
0.08 bis 16 mm²
Marke:
Knipex
Material:
Chrom-Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | gehärtet
Anwendungsbereich:
Aderendhülsen
Herst.-Teilenr.:
97 53 04
Ausführung (allgemein):
** Nur mit Seiteneinführung
Quetschbereich AWG (max.):
5 awg
Quetschbereich AWG (min.):
28 awg
Quetschbereich (max.):
16 mm²
Quetschbereich (min.):
0.08 mm²
Geeignet für:
Aderendhülsen
Typ:
97 53 04
Gewicht:
410 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (52)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
146
€ 5,90*
ab € 92,60*
€ 114,17*
4 Tage
57
Frei Haus
ab € 92,73*
€ 114,18*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 116,32*
€ 4,90*
ab € 93,41*
€ 117,10*
Lager 102
388
Frei Haus
ab € 111,50*
€ 135,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 59 30
ab € 2,26*
Sonstiges
Knipex
97 59 31
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.