- fur perfekte, hochauflosende HiFi-Stereo-Klangqualitat - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz du...
Dieser handliche Adapter ermöglicht Ihnen den Anschluss von Geräten, die einen Standard 3,5-mm-Audiostecker verwenden (wie Kopfhörer oder Lautsprecher) an Ihre USB-C-Schnittstelle. Er unterstützt d...
Splittet das Stereosignal vom 3,5mm Klinkenstecker auf Cinchbuchsen 3,5mm Stereo Klinken Stecker auf 1x Cinch Buchse rechtes Signal und 1x Cinch Buchse linkes Signal
Typ = Audio Gewandelt von Typ = 3,5 mm Stereo Gewandelt zu Typ = 3,5 mm Stereo Gewandelt von Gender = Female Gewandelt zu Gender = Male Anzahl der Verbinder Ende 1 = 2 Anzahl der Verbinder Ende 2 =...
shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter, VGA Stecker auf HDMI A Buchse + 3,5mm Klinken Stecker 0,15m Mit diesem Adapter machen Sie aus einer VGA Buchse eine HDMI-A Buchse. Verwenden Sie das 3.5mm Kabel am Ad...
- fur perfekte, hochauflosende HiFi-Stereo-Klangqualitat - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz du...
Nutzen Sie jetzt Ihre persönlichen Kopfhörer auch im Flugzeug. Sie brauchen lediglich den Klinkenstecker Ihrer Kopfhörer in den LogiLink Flugzeug Audio-Adapter einzustecken und diesen dann in den F...
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = 3,5 mm Stereo Gewandelt zu Gender = Male Gewandelt zu Typ = 6,35 mm Stereo Typ = Audio Ende 1 = Female 3,5 mm Stereo (1) Ende 2 = Male 6,35 mm Ster...
- zum Anschluss von zwei Kopfhorern an einen Ausgang- z.B. um zu zweit die gleiche Musik vom MP3-Player zu geniesen - Kompaktadapter Lieferumfang: - 1 Audio-Adapter
Mit diesem Adapter konvertieren Sie Ihren USB-C® Anschluss in eine 3.5mm Audio Buchse. Nun können Sie Lautsprecher, Kopfhörer oder HiFi Geräte, die einen AUX Anschluss besitzen, an Ihr Smartphone o...