Schließen Sie Ihr DisplayPort-fähiges PC-System an ein HDMI- oder VGA-Display an Mit diesem DisplayPort-auf-HDMI+VGA-Reiseadapter können Sie Ihr DP-fähiges Ultrabook™ oder Laptop an ein VGA- oder H...
HDMI-Buchse (Typ A) > HDMI-Stecker (Typ A) 90° Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Quali...
Akyga® AK-AD-38 ist ein hochwertiger Mini DisplayPort (DP)-zu-HDMI-Konverter. Er wird für die Verkabelung von Audio- und Videogeräten verwendet. Er kann für den Anschluss eines Laptops an einen ext...
HDMI-A Adapter, HDMI-A Buchse, 8K, Metall Setzen Sie diesen Adapter ein um eine HDMI-A Buchse in eine HDMI-A Buchse umzuwandeln. Dieser Adapter unterstützt 8K 60Hz / 4K 120Hz und ist abwärtskompati...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = Display-Anschluss Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = HDMI Ende 1 = Male DisplayPort (1) Ende 2 = Female HDMI (1) Anzahl der Verbinder En...
Der USB-C-auf-4-Port-HDMI-Multi-Monitor-Adapter®™ fungiert als externe Grafikkarte für Ihr MacBook® oder Ihren PC. Es ermöglicht Ihnen, vier zusätzliche Monitore / Displays über Ihren USB-C-Anschlu...
Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an Mit diesem Reiseadapter können Sie Ihr mDP-fähiges Ultrabook™ oder Notebook an einen beliebigen VGA- oder ...
HDMI-Buchse (Typ A) > HDMI-Stecker (Typ A) 270° Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qual...
Der Adapter ermöglicht es z.B. ein MacBook, iMac Intel, und Powerbook 12" DP der neusten Generation mit einem Monitor mit HDMI Anschluss zu verbinden. - unterstützt MiniDP 1.2, abwärtskompatibel zu...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) ...
Micro-USB auf HDMI Adapterkabel Erweitert den USB-Port eines Mobiltelefons zu einem Standard HDMI-Port Unterstützt alle MHL-fähigen Mobiltelefone und Tablet-PCs Ermöglicht den Zugriff auf die Inhal...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Zusätzlich kann ein Audiokabel an die Klinkenbuchse angeschlossen werd...