Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCA366-N USB-C™ zu 4-Port HDMI™ Multi-Monitor Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCA366-N USB-C™ zu 4-Port HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JCA366-N USB-C™ zu 4-Port HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JCA366-N USB-C™ zu 4-Port HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JCA366-N USB-C™ zu 4-Port HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JCA366-N USB-C™ zu 4-Port HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JCA366-N USB-C™ zu 4-Port HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JCA366-N USB-C™ zu 4-Port HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JCA366-N USB-C™ zu 4-Port HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JCA366-N USB-C™ zu 4-Port HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JCA366-N USB-C™ zu 4-Port HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JCA366-N USB-C™ zu 4-Port HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JCA366-N USB-C™ zu 4-Port HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JCA366-N USB-C™ zu 4-Port HDMI™ Multi-Monitor Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99547863
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCA366-N
EAN/GTIN:
     4712795083934
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Der USB-C-auf-4-Port-HDMI-Multi-Monitor-Adapter®™ fungiert als externe Grafikkarte für Ihr MacBook® oder Ihren PC. Es ermöglicht Ihnen, vier zusätzliche Monitore / Displays über Ihren USB-C-Anschluss® hinzuzufügen. Dies ist die perfekte Alternative zu einer teuren Grafikkarte. Mit dem JCA366 können Sie den Treiber mit einem einfachen USB-C-Plug-in® schnell installieren. Verbinden Sie anschließend Ihr Gerät über HDMI-Kabel™ mit Ihren Monitoren und Sie haben gerade in Sekundenschnelle eine neue visuelle Umgebung geschaffen. Mit diesem Multi-Monitor-Adapter können Sie Ihren Desktop auf mehrere Displays erweitern, einen Bildschirm auf einen anderen klonen und einzelne Anwendungen auf jedem Monitor anzeigen lassen. Sie können auch zusätzliche Funktionen mit der Multi-Monitor-Assistentenanwendung für Ihre Windows-Geräte® aktivieren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
4
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Maximale Auflösung (HDMI)
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Erweiterter Anzeigemodus
Ja
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Stromstärke
0.9 A
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Minimum Prozessorfamilie
Core i5, Core i7
Min. benötigter RAM
4 GB
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
24712795083938
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
226 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Ursprungsland
Taiwan
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.5 m
Energie
Stromverbrauch (max.)
4.5 W
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.5 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
79.5 mm
Gewicht
152.5 g
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
22.5 mm
Paketgewicht
217.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.