Den falschen Anschluss zum Richtigen machen Wenn der Beamer-Anschluss nicht zum Notebook passt, hilft dieser passive Adapter: Dieser wandelt die Mini-DisplayPort Schnittstelle Ihres Notebooks in ei...
Dieser 3-in-1 USB-Typ-C zu HDMI-Adapter ermöglicht Dir die Erweiterung der USB-Type-C-Kapazität Deines Gerätes mit einem HDMI-, einem USB-Typ-C-Ladeport und einem vollwertigem USB-3.0-Port. Der Ada...
Mini DisplayPort-Stecker > HDMI-Buchse (Typ A) Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör, um Ihren PC oder Laptop mit einem externen Bildschirm zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signa...
Adapter konvertiert Mini DisplayPort zu DisplayPort Der Dell Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapter ermöglicht es, Videoinhalte von einem Desktop-PC oder Notebook mit Mini DisplayPort-Videoausgang...
Der mobile 7-in-1-USB-C-Adapter DA310 von Dell ist kompakt und bietet die größte verfügbare Vielfalt von Anschlüssen für Ihren Laptop: Video-, Netzwerk- und Datenkonnektivität sowie bis zu 90-W-Str...
Baseus AirJoy 2in1 4K 60Hz bidirektionaler HDMI-Adapter – Schwarz Der HDMI-Adapter ist ein kleines Gerät, das den Anschluss an eine oder zwei Videoquellen ermöglicht, z. B. einen TV-Tuner, eine Set...
MHL-HDMI Adapter Kabel von micro-USB-Connector auf HDMI ermöglicht den Anschluss von HD-Fähigen Smartphones am HDMI-Anschluss eines HD-TV-Gerätes Bilder oder Videos vom Handy in Full-HD auf dem TV ...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die DVI-D Dual Link (25 Pin) Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen HDMI Port umwandeln, um verschieden HDMI Geräte anschließen zu können.
Dieses Kabel überträgt das Bild Ihres Smartphones auf den Fernseher oder Computer-Bildschirm und verwandelt es somit gleichzeitig in eine Fernbedienung und in eine vollwertige Streaming-Box. ***Ach...
Der HDMI™-Micro-Adapter ermöglicht den direkten Anschluss und die Wiedergabe von Raspberry Pi, GoPro Actionkamera, Tablet wie z. B. Microsoft Surface sowie die Übertragung von Laptop auf Fernseher.
Der celexon Mini HDMI auf HDMI Adapter mit Ethernet ist HDMI 2.0-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 18 Gbps mit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160p @60Hz mit 8 Bit Farbtiefe) und 4K HDR m...