Spelsberg 33291288 Verbindungsdose (L x B x H) 85 x 85 x 37 mm Grau IP55 1 St. Verbindungsdose i 12-L IP55 Halogenfrei Ohne Klemmen Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606). Gehäuse mit 12 Einf...
Feuchtraum-Abzweigdose Die Feuchtraum-Abzweigdose ist zur Aufputz-Montage im Außenbereich und in Feuchträumen ideal geeignet. Verwendung findet die Abzweigdose oft in Kellerräume, Werkstätten oder ...
Unterputz Verbindungskasten 80, 87 x 87 x 60 mm, ohne Deckel, mit Geräteschrauben Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Breite: 87 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: quadratisch, Bes...
Abzweigdose, Typ=815LH, Aussenmass Breite=110 mm, Aussenmass Höhe=60 mm, Aussenmass Tiefe=110 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabelzuführungen=-999, Gehäusefarb...
Abzweigkasten Abox Pro 350-L/swAbzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67/IP69, Nennquerschnitt 35mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Kl...
Fibox 8600672 Abzweigkasten (L x B x H) 110 x 110 x 49 mm Grau (RAL 7035) IP65 1 St. Gehäuse, Fibox Abzweigkasten 6 mm², 110mm x 110mm x 49mm, Polypropylen, grau RAL 7035 Fibox JB-Elektroverteilerk...