Geschaltet = Ja Anzahl der Ausbrüche = 1 Nennstrom = 13A Material = Stahl Schutzart = IP2X Sicherungs Typ = BS 1363-4 Farbe = Weiß Anzahl der Pole = 2 Nennspannung = 250V Ob für gewerbliche oder pr...
Wiska 10105596 Abzweigkasten (L x B x H) 95 x 95 x 60 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66/IP67 1 St. Abzweigkasten COMBI 407/5 Mit Klemmeinsatz Technische Daten: Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: mit K...
Polypropylen, 12 selbstdichtenden Einführungen seitlich sowie 2 Bodeneinführungen, mit integrierter Durchstoßmembran und außenliegenden Befestigungsstellen, für Wand- und Deckenmontage geeignet, De...
Hensel 62000007 Abzweigkasten (L x B x H) 77 x 130 x 130 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66 1 St. Hensel DK0606G 2,5-6 mm², Cu 3~ Kabeleinführung im Boden, Dichtbereich Ø 9,0-20,0 mm Deckelverschlüsse oh...
3er Pack Wiska 10060580 Abzweigkasten (L x B x H) 85 x 85 x 51mm Schwarz (RAL 9005) IP66/IP67 Mit Klemmeinsatz Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) Schutzart: IP66/IP67 Breite: 85 mm Produkt-Art: Ab...
Zubehörtyp = Abzweigdose Zur Verwendung mit = Schrittmotoren Sim-Step - Bedieneinheit. Bidirektionale Einzelschrittsteuerung (Jog) Langsame, kontinuierliche Bewegung in die gewünschte Richtung Schn...
Abzweigdose Ex e 8 x 6 mm2 133220Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8118/121-800, Bemessungsbetriebsspannung AC: 750 V, Anschlussquerschnitt: 6 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfas...