Kabelabzweigkasten m.Funkt.erhalt f.FM FK 5000Kommunikations-Verteiler ohne Klemmen, zum Einbau von Fernmelde-Anschlussleisten. Mit Montagebügel zur Befestigung von maximal 2 Fernmelde-Anschlusslei...
Kabelabzweigkasten o.Kl. Wände o.Vorpr. KF 0400 HKabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Wi...
DK 5055 G - 16-50 mm², Cu 3~ - Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol - 5-polig je Pol 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 4 x 50 mm² s - mit zwei Kabeleinführungen M32 im Boden - Kabeleinführungen...
Abmessungen L x B x H = 62 x 93 x 93mm Material = Polypropylen Länge = 62mm Breite = 93mm Höhe = 93mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 0 Farbe = Grau Serie = DK
Abmessungen L x B x H = 62 x 93 x 93mm Material = Polypropylen Länge = 62mm Breite = 93mm Höhe = 93mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 5 Farbe = Grau Serie = DK
Abmessungen L x B x H = 77 x 130 x 130mm Material = Polypropylen Länge = 77mm Breite = 130mm Höhe = 130mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 0 Farbe = Grau Serie = DK
Abmessungen L x B x H = 62 x 93 x 93mm Material = Polypropylen Länge = 62mm Breite = 93mm Höhe = 93mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 0 Farbe = Schwarz Serie = DK
Abmessungen L x B x H = 77 x 130 x 130mm Material = Polypropylen Länge = 77mm Breite = 130mm Höhe = 130mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 5 Farbe = Grau Serie = DK
Abmessungen L x B x H = 62 x 93 x 93mm Material = Polypropylen Länge = 62mm Breite = 93mm Höhe = 93mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 0 Farbe = Schwarz Serie = DK