Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DP 9220 Elektrische Anschlussbox Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel DP 9220 Elektrische Anschlussbox Polystyrene
Hensel DP 9220 Elektrische Anschlussbox Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33122172
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     DP 9220
EAN/GTIN:
     4012591600404
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
257 g
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
DK BS 5
€ 5,94*
Zubehör
Hensel
6000067
€ 1,058*
Zubehör
Hensel
6000068
€ 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.