Abziehülsen AH(X) für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Bei den Hülsen AH(X) handelt es ...
FAG AH313 Abziehhülse Bohrungs-Ø 60 mm Außen-Durchmesser 75 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wird d...
FAG AH24060-H Abziehhülse Bohrungs-Ø 280 mm Außen-Durchmesser 310 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei ...
FAG AH24126 Abziehhülse Bohrungs-Ø 125 mm Außen-Durchmesser 140 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wi...
Weitere technische Eigenschaften: · Lieferumfang: ohne Sicherungsblech und Nutmutter · Gewindeart: geändertes Gewinde, an die genormten Werte angeglichen
FAG AH24068-H Abziehhülse Bohrungs-Ø 320 mm Außen-Durchmesser 360 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei ...
FAG AH24124 Abziehhülse Bohrungs-Ø 115 mm Außen-Durchmesser 130 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wi...
Abziehülsen AH(X) für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Bei den Hülsen AH(X) handelt es ...
Weitere technische Eigenschaften: · Lieferumfang: ohne Sicherungsblech und Nutmutter · Gewindeart: geändertes Gewinde, an die genormten Werte angeglichen